Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiform+ larg.450mm long.5m ocre - 539001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - autre 
- couleur - autre 
- longueur - 5 m 
- largeur - 450 mm 
- épaisseur - 1.4 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8713645210285
Réf. Sonepar
03350521028
Réf. Fournisseur
539001
Marque
Ubbink France
matériau:
autre
couleur:
autre
longueur:
5 m
largeur:
450 mm
épaisseur:
1.4 mm
armature:
Non
auto-adhésif:
Oui
peut être collé:
Non
peut être peint:
Non
Bande d'étanchéité Ubiform+ ocre largeur 450mm, en rouleau de 5m.
Les Atouts de l'article:
Sous-face butyle 100% adhésive Étirable à 60% : facilite le marouflage Parfaitement étanche Prêt à l'emploi pour une mise en œuvre rapide et facile
Les Atouts de l'article:
Sous-face butyle 100% adhésive Étirable à 60% : facilite le marouflage Parfaitement étanche Prêt à l'emploi pour une mise en œuvre rapide et facile




