Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiform+ larg.600mm long.5m noir - 539005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur - noir
longueur - 5 m
largeur - 600 mm
épaisseur - 1.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8713645210322
Réf. Sonepar
03350521032
Réf. Fournisseur
539005
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau:
autre
couleur:
noir
longueur:
5 m
largeur:
600 mm
épaisseur:
1.4 mm
armature:
Non
auto-adhésif:
Oui
peut être collé:
Non
peut être peint:
Non
Bande d'étanchéité Ubiform+ noir largeur 600mm, en rouleau de 5m.
Les Atouts de l'article:
Grâce à sa bande composée d’aluminium et de butyle, L’Ubiform+ est durable et résistant dans le temps.L’aluminium crêpé permet à l’Ubiform+ de s’étirer jusqu’à 60% de sa dimension initiale. Il est résistant aux UV et aux intempéries.Étirable à 60% : facilite le marouflage Parfaitement étanche Prêt à l'emploi pour une mise en œuvre rapide et facile
Les Atouts de l'article:
Grâce à sa bande composée d’aluminium et de butyle, L’Ubiform+ est durable et résistant dans le temps.L’aluminium crêpé permet à l’Ubiform+ de s’étirer jusqu’à 60% de sa dimension initiale. Il est résistant aux UV et aux intempéries.Étirable à 60% : facilite le marouflage Parfaitement étanche Prêt à l'emploi pour une mise en œuvre rapide et facile