Ubbink France - Bande d'étanchéité Ubiform+ larg.600mm long.5m ocre - 539002

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 5 m

  • largeur - 600 mm

  • épaisseur - 1.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645210292

Réf. Sonepar

03350521029

Réf. Fournisseur

539002

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

autre

couleur:

autre

longueur:

5 m

largeur:

600 mm

épaisseur:

1.4 mm

armature:

Non

auto-adhésif:

Oui

peut être collé:

Non

peut être peint:

Non

Bande d'étanchéité Ubiform+ ocre largeur 500mm, en rouleau de 5m.

Les Atouts de l'article:

Grâce à sa bande composée d’aluminium et de butyle, L’Ubiform+ est durable et résistant dans le temps.L’aluminium crêpé permet à l’Ubiform+ de s’étirer jusqu’à 60% de sa dimension initiale. Il est résistant aux UV et aux intempéries.Étirable à 60% : facilite le marouflage Parfaitement étanche Prêt à l'emploi pour une mise en œuvre rapide et facile