Ubbink France - Bande EPDM Façade larg.100mm long.20m - 987001

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • matériau - EPDM

  • couleur - noir

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.75 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645208855

Réf. Sonepar

03350520885

Réf. Fournisseur

987001

Marque

Ubbink France

largeur:

100 mm

matériau:

EPDM

couleur:

noir

longueur:

20 m

épaisseur:

0.75 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Non

résistance à la température:

-30...80 °C

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Bande EPDM Façade largeur 100mm, en rouleau de 20m.

Les Atouts de l'article:

Assure l'étanchéité à l'eau des supports de bardage Améliore l'esthétique dans le cadre d'un bardage à claire-voieConforme aux DTU 41.2, 45.4 et Cahier du CSTB 3316