Ubbink France - Bande EPDM façade+ larg.145mm long.20m - 987004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 145 mm
matériau - EPDM
couleur - noir
longueur - 20 m
épaisseur - 1.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645208886
Réf. Sonepar
03350520888
Réf. Fournisseur
987004
Réf. Commerciale
Ubbink France
largeur:
145 mm
matériau:
EPDM
couleur:
noir
longueur:
20 m
épaisseur:
1.2 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Bande EPDM Façade+ avec bandes adhésives, largeur 145mm, en rouleau de 20m.
Les Atouts de l'article:
Stockage : intérieurExiste en 2 versions :- Bande EPDM Façade (fixation par agrafes) :100 mm x 20 m ou 145 mm x 20 m- Bande EPDM Façade + avec bandes adhésives : 100 mm x 20 m ou 145 mm x 20 mAssure l'étanchéité des suPPorts de bardageConvient aux poses spécifiques Adaptée à l'étanchéité autour des fenêtres et à la protection des chevrons
Les Atouts de l'article:
Stockage : intérieurExiste en 2 versions :- Bande EPDM Façade (fixation par agrafes) :100 mm x 20 m ou 145 mm x 20 m- Bande EPDM Façade + avec bandes adhésives : 100 mm x 20 m ou 145 mm x 20 mAssure l'étanchéité des suPPorts de bardageConvient aux poses spécifiques Adaptée à l'étanchéité autour des fenêtres et à la protection des chevrons