Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ubbink France - Bouche d'insufflation Air Excellent grille inox - 188317

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur nominale du conduit - 86 mm

  • hauteur nominale du conduit - 309 mm

  • hauteur de montage max. - 130 m

  • profondeur d'encastrement - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645175126

Réf. Sonepar

03350188317

Réf. Fournisseur

188317

Marque

Ubbink France

matériau:

acier inoxydable

largeur nominale du conduit:

86 mm

hauteur nominale du conduit:

309 mm

hauteur de montage max.:

130 m

profondeur d'encastrement:

25 mm

sans plénum:

Oui

largeur avant:

130 mm

longueur avant:

350 mm

avec ouverture d'encastrement:

Oui

avec pare-boue:

Non

avec réglage du volume:

Non

avant de la grille:

estampé

verrouillable:

Non

double rangée de lamelles:

Non

Grille d'insufflation rectangulaire inox.

Les Atouts de l'article:

Discrète Facilement lavable Démontable Facile et rapide à installer