Ubbink France - Bouche Haelix ronde blanche réglable D125mm - 188060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 228 mm
couleur - blanc
capacité - 75 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645222677
Réf. Sonepar
03350522267
Réf. Fournisseur
188060
Marque
Ubbink France
diamètre avant:
228 mm
couleur:
blanc
capacité:
75 m³/h
diamètre nominal du canal de raccordement:
125 mm
matériau:
plastique
forme:
rond
profondeur d'encastrement:
60 mm
collerette de montage:
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation:
Oui
bouchon d'évacuation:
Oui
avec réglage du volume:
Oui
numéro RAL:
9016
régulation automatique:
Non
réglage 2 positions:
Non
type de commande 2 positions:
commande manuelle
haute induction:
Oui
avec filtre:
Non
Les Atouts de l'article:
Idéale pour l’insufflation et l’extraction d’air Design soigné Facile à installer Faible niveau sonore Équipée d’un ajusteur de débit pour une répartition optimale de l’air Large bordure : conçue pour prévenir le dépôt de poussière










