Ubbink France - Bouchon d'obturation Air Excellent AE34C - 188346


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
diamètre nominal du conduit - 75 mm
raccordement - extrémité pointue
longueur de travail - 50 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Air Excellent
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8713645202693
Réf. Sonepar
03350520269
Réf. Fournisseur
188346
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau:
plastique
diamètre nominal du conduit:
75 mm
raccordement:
extrémité pointue
longueur de travail:
50 mm
qualité du matériau:
autre
avec couvercle de secours:
Oui
capuchon de tuyau:
Non
avec joint prémonté:
Non
avec poignée:
Non
longueur d'enfichage:
50 mm