Ubbink France - Bouchon d'obturation Air Excellent AE35SC - 188305

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Bouchon d'obturation Air Excellent AE35SC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 100 mm

  • diamètre de canal équivalent - 63 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645175034

Réf. Sonepar

03350188305

Réf. Fournisseur

188305

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

plastique

hauteur:

50 mm

largeur:

100 mm

diamètre de canal équivalent:

63 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

Bouchon d'obturation Air Excellent pour accessoires AE35SC.