Ubbink France - Bride blanche D100mm - 224146

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Bride blanche D100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 100 mm

  • nombre de trous de vis - 16

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • trou en fente - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645132112

Réf. Sonepar

03350513211

Réf. Fournisseur

224146

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

plastique

diamètre nominal du conduit:

100 mm

nombre de trous de vis:

16

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

trou en fente:

Oui

diamètre externe:

130 mm

Bride blanche diamètre 100mm.