Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ubbink France - Bride de blocage blanche plastique D125mm - 711161

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Bride de blocage blanche plastique D125mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • nombre de trous de vis - 16

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645222455

Réf. Sonepar

03350522245

Réf. Fournisseur

711161

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

diamètre nominal du conduit:

125 mm

nombre de trous de vis:

16

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

qualité du matériau:

autre

trou en fente:

Oui

diamètre externe:

166 mm

Bride de blocage blanche plastique diamètre 125mm.