Ubbink France - Bride de blocage D80mm - 716081

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme - étrier / étrier mural
longueur - 114 mm
type de dispositif de fermeture - vis
prise de raccordement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645046228
Réf. Sonepar
03350716081
Réf. Fournisseur
716081
Marque
Ubbink France
matériau:
acier
forme:
étrier / étrier mural
longueur:
114 mm
type de dispositif de fermeture:
vis
prise de raccordement:
autre
taille des raccords:
autre
prise de raccordement souple:
Oui
convient pour tuyaux en plastique:
Oui


