Ubbink France - Caisson Air Excellent DB206H125 6 piquages - 188642

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • diamètre nominal du conduit, conduit principal - 125 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645216676

Réf. Sonepar

03350188642

Réf. Fournisseur

188642

Réf. Commerciale

Ubbink France

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

diamètre nominal du conduit, conduit principal:

125 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

raccordement conduite principale:

extrémité du conduit

nombre de bifurcations:

6

forme des branches:

gaine de ventilation ronde

raccordement ramifications:

insert- / extrémité du conduit

diamètre nominal du canal branchements:

78 mm

longueur:

400 mm

largeur:

318 mm

hauteur:

148 mm

raccordement par le bas:

Oui

incorporable dans le béton:

Oui

Caisson de distribution Air Excellent DB206H125 6 connexions, raccordement principal horizontal diamètre 125mm.