Ubbink France - Caisson de distribution Air Excellent DB206V125-200 6 piquages - 188960

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- admission d’air - Oui 
- sortie d’air - Oui 
- matériau - plastique 
- qualité du matériau - polypropylène (PP) 
- raccordement conduite principale - extrémité du conduit 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Air Excellent
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645246819
Réf. Sonepar
03350524681
Réf. Fournisseur
188960
Marque
Ubbink France
admission d’air:
Oui
sortie d’air:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
raccordement conduite principale:
extrémité du conduit
nombre de bifurcations:
6
forme des branches:
gaine de ventilation ronde
raccordement ramifications:
insert- / extrémité du conduit
diamètre nominal du canal branchements:
78 mm
longueur:
318 mm
largeur:
299 mm
hauteur:
268 mm
incorporable dans le béton:
Oui
Les Atouts de l'article:
Caisson multidiamètres modulable Pour le neuf et la rénovation Raccordement vertical ou horizontal des caissons entre-eux Entretien et maintenance faciles Équipé de réducteurs de débits Équipé d'un adaptateur multidiamètres muni de joints


