Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ubbink France - Caisson de distribution Air Excellent DB212V125-200VE 12 piquages - 188964

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Caisson de distribution Air Excellent DB212V125-200VE 12 piquages

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • admission d’air - Oui

  • sortie d’air - Oui

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

  • raccordement conduite principale - extrémité du conduit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645246871

Réf. Sonepar

03350524687

Réf. Fournisseur

188964

Marque

Ubbink France

admission d’air:

Oui

sortie d’air:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

raccordement conduite principale:

extrémité du conduit

nombre de bifurcations:

12

forme des branches:

gaine de ventilation ronde

raccordement ramifications:

insert- / extrémité du conduit

diamètre nominal du canal branchements:

78 mm

longueur:

318 mm

largeur:

300 mm

hauteur:

364 mm

incorporable dans le béton:

Oui

Caisson de distribution AEDB212V200VE 12con

Les Atouts de l'article:

Caisson multidiamètres modulable Pour le neuf et la rénovation Raccordement vertical ou horizontal des caissons entre-eux Entretien et maintenance faciles Équipé de réducteurs de débits