Ubbink France - Cdt 60/100 PP/MET lg 250 C15 - 704379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - plastique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
épaisseur de paroi tube interne - 2 mm
couleur - blanc
longueur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049193048068
Réf. Sonepar
03350304806
Réf. Fournisseur
704379
Marque
Ubbink France
matériau tube intérieur:
plastique
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
épaisseur de paroi tube interne:
2 mm
couleur:
blanc
longueur:
250 mm
matériau tube extérieur:
acier
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Non
sec (non condensé):
Non
protection des surfaces tube externe:
revêtu
diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:
60 + 100 mm
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
soudé sans cordon (par points)
connexion tube externe - tube externe:
manchon avec étanchéification
avec bande de serrage:
Non
numéro RAL:
9016
longueur de travail:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Classé H1 Protection incendie


