Ubbink France - Cdt 60/100 PP/MET lg 500 C15 - 704380

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Cdt 60/100 PP/MET lg 500 C15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • épaisseur de paroi tube interne - 2 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049193048075

Réf. Sonepar

03350304807

Réf. Fournisseur

704380

Marque

Ubbink France

matériau tube intérieur:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

épaisseur de paroi tube interne:

2 mm

couleur:

blanc

longueur:

500 mm

matériau tube extérieur:

acier

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Non

sec (non condensé):

Non

protection des surfaces tube externe:

revêtu

diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:

60 + 100 mm

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

soudé sans cordon (par points)

connexion tube externe - tube externe:

manchon avec étanchéification

avec bande de serrage:

Non

numéro RAL:

9016

longueur de travail:

450 mm

Cdt 60/100 PP/MET lg 500 C15

Les Atouts de l'article:

Classé H1 Protection incendie