Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Ubbink France - Centrocérine 50ml lubrifiant pour conduits - 45500004

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Centrocérine 50ml lubrifiant pour conduits

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux câbles - Non

  • adapté aux tubes - Oui

  • emballage - tube

  • contenu - 50 ml

  • poids net - 60 g

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645117744

Réf. Sonepar

03350500004

Réf. Fournisseur

45500004

Réf. Commerciale

Ubbink France

adapté aux câbles:

Non

adapté aux tubes:

Oui

emballage:

tube

contenu:

50 ml

poids net:

60 g

utilisable sur du plastique:

Oui

utilisable sur du métal:

Non

utilisable sur du béton:

Non

utilisable sur une surface humide:

Non

convient pour eau potable:

Non

forme:

gel

soluble dans l'eau:

Oui

sans acide:

Oui

Centrocérine, lubrifiant pour conduit d'évacuation des fumées.

Les Atouts de l'article:

Elle est fournie ans tous les kits contenant des conduits PPtlSa formule n'abîme pas les joints