Ubbink France - Chapeau de ventilation simple diamètre 110mm - 169950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 110 mm
pente du toit - 0...25 °
matériau - plastique
avec embout passe-câble en bas/ en haut - Non
avec pare-vent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645240268
Réf. Sonepar
03350524026
Réf. Fournisseur
169950
Marque
Ubbink France
diamètre nominal du conduit:
110 mm
pente du toit:
0...25 °
matériau:
plastique
avec embout passe-câble en bas/ en haut:
Non
avec pare-vent:
Non
hauteur:
100 mm
Chapeau de ventilation simple diamètre 110mm
Les Atouts de l'article:
Protège le conduit raccordé de la pluie et de la neige Se pose directement sur un tube standard Génère peu de pertes de charge Conforme au DTU 68.3
Les Atouts de l'article:
Protège le conduit raccordé de la pluie et de la neige Se pose directement sur un tube standard Génère peu de pertes de charge Conforme au DTU 68.3
NoticePDF



