Ubbink France - Clamp D100mm blanc - 334585

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - revêtu
diamètre nominal du conduit - 100 mm
raccordement - autre
largeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049193064754
Réf. Sonepar
03350306475
Réf. Fournisseur
334585
Marque
Ubbink France
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtu
diamètre nominal du conduit:
100 mm
raccordement:
autre
largeur:
40 mm
qualité du matériau:
autre
avec fermeture à vis:
Oui
avec fermeture rapide:
Non
avec pièce intercalaire:
Oui
finition renforcée:
Non
pour manchettes flexibles:
Non


