Ubbink France - Clips de blocage AE48C Air Excellent lot de 10 - 188392

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 90 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Non

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

  • connexion du tube - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645211794

Réf. Sonepar

03350521179

Réf. Fournisseur

188392

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

plastique

diamètre nominal du conduit:

90 mm

connexion pièce auxiliaire:

Non

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

connexion du tube:

Oui

rallongé:

Non

avec joint prémonté:

Non

Lot de 10 clips de blocage AE48C Air Excellent.

Les Atouts de l'article:

• Installation sans outil• Facile et rapide à installer• Sécurise le raccordements des flexibles sur les accessoires