Ubbink France - Clou parapluie L110 marron-rouge RAL 8015 - 830303

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Vis à carreaux

  • matériau - autre

  • couleur - rouge

  • longueur - 110 mm

  • largeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645112336

Réf. Sonepar

03350830303

Réf. Fournisseur

830303

Marque

Ubbink France

modèle:

Vis à carreaux

matériau:

autre

couleur:

rouge

longueur:

110 mm

largeur:

20 mm

Clou parapluie L110 marron-rouge RAL 8015

Les Atouts de l'article:

Résistant Rondelle étanche Ne rouille pas