Ubbink France - Clou parapluie L70 marron RAL 8028 - 830102

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Vis à carreaux

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 70 mm

  • largeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645076546

Réf. Sonepar

03350830102

Réf. Fournisseur

830102

Réf. Commerciale

Ubbink France

modèle:

Vis à carreaux

matériau:

autre

couleur:

autre

longueur:

70 mm

largeur:

20 mm

Clou parapluie L70 marron RAL 8028

Les Atouts de l'article:

Sa rondelle étanche protège la tuile du « dernier coup de marteau » et assure l’étanchéité.