Ubbink France - Clou parapluie L70 marron-rouge RAL 8015 - 830302


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - Vis à carreaux 
- matériau - autre 
- couleur - rouge 
- longueur - 70 mm 
- largeur - 20 mm 
Emballage et conditions
- 100 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8713645112329
Réf. Sonepar
03350830302
Réf. Fournisseur
830302
Marque
Ubbink France
modèle:
Vis à carreaux
matériau:
autre
couleur:
rouge
longueur:
70 mm
largeur:
20 mm
Clou parapluie L70 marron-rouge RAL 8015
Les Atouts de l'article:
Résistant Rondelle étanche Ne rouille pas
Les Atouts de l'article:
Résistant Rondelle étanche Ne rouille pas





