Ubbink France - Clou parapluie L70 ocre RAL 8004 - 830101

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Vis à carreaux

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 70 mm

  • largeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645076539

Réf. Sonepar

03350830101

Réf. Fournisseur

830101

Marque

Ubbink France

modèle:

Vis à carreaux

matériau:

autre

couleur:

autre

longueur:

70 mm

largeur:

20 mm

Clou parapluie L70 ocre RAL 8004

Les Atouts de l'article:

Résistant Rondelle étanche Ne rouille pas