Ubbink France - Colle d'étanchéité pare-vapeur 310ml - 820324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - construction/montage
procédé de durcissement par vieillissement - froid
couleur - vert
état physique - pâte
contenu - 310 ml
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645226767
Réf. Sonepar
03350522676
Réf. Fournisseur
820324
Marque
Ubbink France
application:
construction/montage
procédé de durcissement par vieillissement:
froid
couleur:
vert
état physique:
pâte
contenu:
310 ml
transparent:
Non
emballage:
tube
poids net:
470 g
Les Atouts de l'article:
Sans solvant Résiste à l'humidité Application sur supports secs et poreux




