Ubbink France - Colle Ubiflex High Tack 290ml noir - 534066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - construction/montage
couleur - noir
état physique - pâte
contenu - 290 ml
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8713645122786
Réf. Sonepar
03350512278
Réf. Fournisseur
534066
Marque
Ubbink France
application:
construction/montage
couleur:
noir
état physique:
pâte
contenu:
290 ml
transparent:
Non
température max.:
40 °C
emballage:
tube
avec pinceau:
Non
poids net:
530 g
Les Atouts de l'article:
Universel Une cartouche = soit 5 à 6 mètres de colle



