Ubbink France - Collet de solin D200/300mm - 194161

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Collet de solin D200/300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre nominal du conduit - 300 mm

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (1.4401)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8713645101903

Réf. Sonepar

03350510190

Réf. Fournisseur

194161

Marque

Ubbink France

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

diamètre nominal du conduit:

300 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

Collet de solin diamètre 200/300mm