Ubbink France - Collier D100mm galvanisé blanc à cheville - 308410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 100 mm
raccordement - autre
largeur - 23 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645095844
Réf. Sonepar
03350308410
Réf. Fournisseur
308410
Marque
Ubbink France
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit:
100 mm
raccordement:
autre
largeur:
23 mm
qualité du matériau:
autre
avec fermeture à vis:
Oui
avec fermeture rapide:
Non
avec pièce intercalaire:
Non
finition renforcée:
Non
pour manchettes flexibles:
Non


