Ubbink France - Collier D125mm galvanisé blanc à cheville - 225762

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Collier D125mm galvanisé blanc à cheville

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre de serrage de l'étrier - 125...125 mm

  • finition de l'étrier - en deux parties

  • type de fixation - plaque de base

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645066356

Réf. Sonepar

03350225762

Réf. Fournisseur

225762

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

acier

diamètre de serrage de l'étrier:

125...125 mm

finition de l'étrier:

en deux parties

type de fixation:

plaque de base

traitement de la surface:

autre

fixation murale inégale possible:

Non

largeur de l'étrier:

169 mm

épaisseur du matériau de l'étrier:

1.5 mm

distance trous de fixation:

50...50 mm

adapté à un montage en angle:

Non

Collier de fixation diamètre 125mm galvanisé blanc à cheville.

Les Atouts de l'article:

Collier mural en acier blanc D125 avec tige filetée permettant de régler l'écartement par raPPort au mur