Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Ubbink France - Collier D160mm blanc - 169156

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Collier D160mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • diamètre externe du tube - 160...160 mm

  • diamètre nominal - autre

  • prise de raccordement - tire-fond

  • taille des raccords - M8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645160917

Réf. Sonepar

03350516091

Réf. Fournisseur

169156

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

aluminium

diamètre externe du tube:

160...160 mm

diamètre nominal:

autre

prise de raccordement:

tire-fond

taille des raccords:

M8

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Oui

convient pour tuyaux en aluminium:

Oui

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

convient pour tuyau serpentin:

Oui

Collier de fixation blanc diamètre 160mm.

Les Atouts de l'article:

Collier mural à cheville pour conduits Rolux 110/160