Ubbink France - Collier mural Chemilux Condensation extérieur inox D185mm - 330300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
diamètre externe du tube - 185...185 mm
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (1.4401)
diamètre nominal - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049193033552
Réf. Sonepar
03350303355
Réf. Fournisseur
330300
Marque
Ubbink France
matériau:
acier inoxydable
diamètre externe du tube:
185...185 mm
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
diamètre nominal:
autre
revêtement:
sans
prise de raccordement:
tire-fond
taille des raccords:
M8
type de dispositif de fermeture:
deux hélices
largeur:
250 mm
hauteur:
236 mm
profondeur:
30 mm
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Oui
adapté à un tube en cuivre:
Oui
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Oui
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
convient pour tuyau serpentin:
Oui


