Ubbink France - Collier SAV Sekurit D125mm 3ème génération (depuis avril 2019) - 711212

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Collier SAV Sekurit D125mm 3ème génération (depuis avril 2019)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • raccordement - autre

  • largeur - 52 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645228877

Réf. Sonepar

03350522887

Réf. Fournisseur

711212

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

diamètre nominal du conduit:

125 mm

raccordement:

autre

largeur:

52 mm

qualité du matériau:

autre

avec fermeture à vis:

Non

avec fermeture rapide:

Oui

avec pièce intercalaire:

Oui

finition renforcée:

Non

pour manchettes flexibles:

Non

Collier Sekurit diamètre 125mm pour conduits et coudes de 3ème génération (depuis avril 2019).