Ubbink France - Conduit Aerfoam D180mm long.1000mm - 188209


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conduit en mousse dure (isolation complète)
matériau du conduit - plastique
matériau isolant - polyéthylène expansé (EPE)
diamètre nominal du conduit - 180 mm
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8713645199764
Réf. Sonepar
03350188209
Réf. Fournisseur
188209
Réf. Commerciale
Ubbink France
modèle:
conduit en mousse dure (isolation complète)
matériau du conduit:
plastique
matériau isolant:
polyéthylène expansé (EPE)
diamètre nominal du conduit:
180 mm
longueur:
1000 mm
nature du matériau du conduit:
polyéthylène (PE)
gaine d'épaisseur de paroi:
16 mm
type de production:
sans soudure
épaisseur d'isolation:
16 mm
couleur extérieure:
gris
type raccordement 1:
extrémité du conduit
type raccordement 2:
extrémité du conduit
longueur de travail:
1000 mm
résistance thermique Rd:
0.39 (m².K)/W
Les Atouts de l'article:
• Fort pouvoir isolant et faibles pertes de charges• Système étanche• Installation facile : pose sans outil• Matériau léger