Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D110mm PPTL long.570mm - 330013


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
diamètre externe raccordement 1 - 110 mm
diamètre interne raccordement 1 - 105 mm
qualité du matériau - polypropylène (PP)
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645096643
Réf. Sonepar
03350330013
Réf. Fournisseur
330013
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau:
plastique
diamètre externe raccordement 1:
110 mm
diamètre interne raccordement 1:
105 mm
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
diamètre externe raccordement 2:
128 mm
diamètre interne raccordement 2:
111 mm
épaisseur de paroi:
2.7 mm
type de production:
sans soudure
adapté uniquement à l'alimentation en air:
Non
avec raccordement mesure:
Non
avec bague à lèvres:
Oui
avec bande de serrage:
Non
ajustable:
Non
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
manchon avec étanchéification