Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D125mm PPtl long.1075mm - 330022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre externe - 125 mm
longueur - 1069 mm
qualité du matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Chemilux Condensation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8713645096735
Réf. Sonepar
03350509673
Réf. Fournisseur
330022
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau:
plastique
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
diamètre externe:
125 mm
longueur:
1069 mm
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
épaisseur de paroi:
2.7 mm
type de production:
sans soudure
diamètre externe raccordement 1:
125 mm
diamètre interne raccordement 1:
120 mm
diamètre externe raccordement 2:
145 mm
diamètre interne raccordement 2:
126 mm
adapté uniquement à l'alimentation en air:
Non
longueur de travail:
1000 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
manchon avec étanchéification
Les Atouts de l'article:
Conduit PPtl simple paroi de longueur 1 m et de diamètre 125