Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D160mm PPTL long.1080mm - 330030

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D160mm PPTL long.1080mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre externe - 160 mm

  • longueur - 1082 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645096810

Réf. Sonepar

03350509681

Réf. Fournisseur

330030

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre externe:

160 mm

longueur:

1082 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

épaisseur de paroi:

3.2 mm

type de production:

sans soudure

diamètre externe raccordement 1:

160 mm

diamètre interne raccordement 1:

154 mm

diamètre externe raccordement 2:

183 mm

diamètre interne raccordement 2:

161 mm

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

longueur de travail:

1000 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Conduit Chemilux Condensation diamètre 160mm PPTL longueur 1080mm avec joint peroxyde.