Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D160mm PPtl long.2080mm - 330031

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D160mm PPtl long.2080mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre externe - 160 mm

  • longueur - 2082 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645096827

Réf. Sonepar

03350509682

Réf. Fournisseur

330031

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre externe:

160 mm

longueur:

2082 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

épaisseur de paroi:

3.2 mm

type de production:

sans soudure

diamètre externe raccordement 1:

160 mm

diamètre interne raccordement 1:

154 mm

diamètre externe raccordement 2:

183 mm

diamètre interne raccordement 2:

161 mm

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

longueur de travail:

2000 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Conduit Chemilux Condensation diamètre 160mm PPtl longueur 2080mm avec joint peroxyde.

Les Atouts de l'article:

Conduit PPtl simple paroi de longueur 2 m et de diamètre 160