Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D200mm PPTL long.1110mm - 330105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre externe - 200 mm
longueur - 1110 mm
qualité du matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645093055
Réf. Sonepar
03350509305
Réf. Fournisseur
330105
Marque
Ubbink France
matériau:
plastique
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
diamètre externe:
200 mm
longueur:
1110 mm
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
épaisseur de paroi:
4 mm
type de production:
sans soudure
diamètre externe raccordement 1:
200 mm
diamètre interne raccordement 1:
192 mm
diamètre externe raccordement 2:
223 mm
diamètre interne raccordement 2:
201 mm
adapté uniquement à l'alimentation en air:
Non
longueur de travail:
1000 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
manchon avec étanchéification


