Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D250mm PPTL long.1060mm - 330162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre externe - 250 mm
longueur - 1100 mm
qualité du matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049193049126
Réf. Sonepar
03350304912
Réf. Fournisseur
330162
Marque
Ubbink France
matériau:
plastique
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
diamètre externe:
250 mm
longueur:
1100 mm
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
épaisseur de paroi:
4 mm
type de production:
sans soudure
diamètre externe raccordement 1:
250 mm
diamètre interne raccordement 1:
242 mm
diamètre externe raccordement 2:
273 mm
diamètre interne raccordement 2:
250 mm
adapté uniquement à l'alimentation en air:
Non
longueur de travail:
1000 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
manchon avec étanchéification


