Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D250mm PPTL long.560mm - 330161

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D250mm PPTL long.560mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre externe - 250 mm

  • longueur - 600 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049193049119

Réf. Sonepar

03350304911

Réf. Fournisseur

330161

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre externe:

250 mm

longueur:

600 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

épaisseur de paroi:

4 mm

type de production:

sans soudure

diamètre externe raccordement 1:

250 mm

diamètre interne raccordement 1:

242 mm

diamètre externe raccordement 2:

273 mm

diamètre interne raccordement 2:

250 mm

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

longueur de travail:

500 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Conduit Chemilux Condensation diamètre 250mm PPTL longueur 560mm avec joint peroxyde.