Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D60mm PPtl long.1000mm avec joint peroxyde - 222704

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D60mm PPtl long.1000mm avec joint peroxyde

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre externe - 60 mm

  • longueur - 1000 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645104607

Réf. Sonepar

03350222704

Réf. Fournisseur

222704

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre externe:

60 mm

longueur:

1000 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

épaisseur de paroi:

1.8 mm

type de production:

sans soudure

diamètre externe raccordement 1:

60 mm

diamètre interne raccordement 1:

56 mm

diamètre externe raccordement 2:

74 mm

diamètre interne raccordement 2:

60 mm

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

longueur de travail:

950 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Conduit Chemilux Condensation diamètre 60mm PPtl longueur 1m avec joint peroxyde.