Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D60mm PPTL long.250mm avec joint peroxyde - 222702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre externe - 60 mm
longueur - 250 mm
qualité du matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chemilux Condensation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8713645104584
Réf. Sonepar
03350222702
Réf. Fournisseur
222702
Marque
Ubbink France
matériau:
plastique
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
diamètre externe:
60 mm
longueur:
250 mm
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
épaisseur de paroi:
1.8 mm
type de production:
sans soudure
diamètre externe raccordement 1:
60 mm
diamètre interne raccordement 1:
56 mm
diamètre externe raccordement 2:
74 mm
diamètre interne raccordement 2:
60 mm
adapté uniquement à l'alimentation en air:
Non
longueur de travail:
200 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
manchon avec étanchéification
Les Atouts de l'article:
Conduit en PPTl : matériau résistant aux chutes et aux chocs. Facilement recoupable et résistant aux condensats


