Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D60mm PPTL long.500mm avec joint peroxyde - 222703

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D60mm PPTL long.500mm avec joint peroxyde

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre externe - 60 mm

  • longueur - 500 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8713645104591

Réf. Sonepar

03350222703

Réf. Fournisseur

222703

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre externe:

60 mm

longueur:

500 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

épaisseur de paroi:

1.8 mm

type de production:

sans soudure

diamètre externe raccordement 1:

60 mm

diamètre interne raccordement 1:

56 mm

diamètre externe raccordement 2:

74 mm

diamètre interne raccordement 2:

60 mm

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

longueur de travail:

450 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Conduit Chemilux Condensation diamètre 60mm PPTLlongueur 500mm avec joint peroxyde.

Les Atouts de l'article:

Conduit en PPTl : matériau résistant aux chutes et aux chocs. Facilement recoupable et résistant aux condensats