Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D80mm PPtl long.1000mm avec joint peroxyde - 222952


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre externe - 80 mm
longueur - 1000 mm
qualité du matériau - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Chemilux Condensation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8713645114309
Réf. Sonepar
03350222952
Réf. Fournisseur
222952
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau:
plastique
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
diamètre externe:
80 mm
longueur:
1000 mm
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
épaisseur de paroi:
2 mm
type de production:
sans soudure
diamètre externe raccordement 1:
80 mm
diamètre interne raccordement 1:
76 mm
diamètre externe raccordement 2:
94 mm
diamètre interne raccordement 2:
80 mm
adapté uniquement à l'alimentation en air:
Non
longueur de travail:
950 mm
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
manchon avec étanchéification
Les Atouts de l'article:
Le conduit simple paroi est recoupable pour s'adapter à toutes les configurations. Conçu en polypropylène et équipé de joints en EPDM, le conduit en PPtl Ubbink est spécialement adapté aux aPPareils à condensation gaz ou fioul. Sans soudures, il ne rouille pas et ne se perce pas.Installation par emboîtementRecoupable sans bavureRésistant aux chutes, aux chocs et aux condensats