Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D80mm PPtl long.250mm avec joint peroxyde - 222950

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D80mm PPtl long.250mm avec joint peroxyde

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre externe - 80 mm

  • longueur - 250 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645114286

Réf. Sonepar

03350645115

Réf. Fournisseur

222950

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre externe:

80 mm

longueur:

250 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

épaisseur de paroi:

2 mm

type de production:

sans soudure

diamètre externe raccordement 1:

80 mm

diamètre interne raccordement 1:

76 mm

diamètre externe raccordement 2:

94 mm

diamètre interne raccordement 2:

80 mm

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

longueur de travail:

200 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Conduit Chemilux Condensation diamètre 80mm PPtl longueur 250mm avec joint peroxyde.

Les Atouts de l'article:

Le conduit simple paroi est recoupable pour s'adapter à toutes les configurations. Conçu en polypropylène et équipé de joints en EPDM, le conduit en PPtl Ubbink est spécialement adapté aux aPPareils à condensation gaz ou fioul. Sans soudures, il ne rouille pas et ne se perce pas.Installation par emboîtementRecoupable sans bavureRésistant aux chutes, aux chocs et aux condensats