Ubbink France - Conduit coulissant Rolux Condensation D80/125mm PPtl/PVC - 184176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - plastique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
épaisseur de paroi tube interne - 2 mm
couleur - blanc
longueur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645114200
Réf. Sonepar
03350645114
Réf. Fournisseur
184176
Marque
Ubbink France
matériau tube intérieur:
plastique
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
épaisseur de paroi tube interne:
2 mm
couleur:
blanc
longueur:
320 mm
matériau tube extérieur:
plastique
classe de qualité tube interne:
polypropylène (PP)
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:
80 + 125 mm
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
sans soudure
connexion tube externe - tube externe:
manchon avec étanchéification
avec bande de serrage:
Non
numéro RAL:
9016
longueur de travail:
270 mm
Les Atouts de l'article:
Maintenance facile


