Ubbink France - Conduit de visite Chemilux Condensation D160mm PPTL long.300mm - 330038

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Conduit de visite Chemilux Condensation D160mm PPTL long.300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre externe - 160 mm

  • longueur - 300 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645096896

Réf. Sonepar

03350509689

Réf. Fournisseur

330038

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre externe:

160 mm

longueur:

300 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

épaisseur de paroi:

3.2 mm

type de production:

sans soudure

diamètre externe raccordement 1:

160 mm

diamètre interne raccordement 1:

154 mm

diamètre externe raccordement 2:

183 mm

diamètre interne raccordement 2:

161 mm

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

longueur de travail:

218 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Conduit de visite Chemilux Condensation diamètre 160mm PPTL longueur 300mm avec joint peroxyde.

Les Atouts de l'article:

Accès maintenance facilité