Ubbink France - Conduit flexible Renolux Chemilux Condensation D110mm PPTL long.15m - 330049

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Conduit flexible Renolux Chemilux Condensation D110mm PPTL long.15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre nominal - 110 mm

  • couleur - autre

  • longueur - 15 m

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645088440

Réf. Sonepar

03350330049

Réf. Fournisseur

330049

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre nominal:

110 mm

couleur:

autre

longueur:

15 m

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

épaisseur de paroi:

0.8 mm

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

poli à l'intérieur:

Non

Conduit flexible Renolux et Chemilux Condensation pour chaudière condensation diamètre 110mm PPTL, rouleau de 15m en carton dérouleur.

Les Atouts de l'article:

Facile à stocker Matériau léger Haute résistante aux condensats