Ubbink France - Conduit flexible Renolux Chemilux Condensation D110mm PPtl long.25m - 330050

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Conduit flexible Renolux Chemilux Condensation D110mm PPtl long.25m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre nominal - 110 mm

  • couleur - autre

  • longueur - 25 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8713645088457

Réf. Sonepar

03350330050

Réf. Fournisseur

330050

Réf. Commerciale

Ubbink France

matériau:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre nominal:

110 mm

couleur:

autre

longueur:

25 m

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

épaisseur de paroi:

0.8 mm

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

poli à l'intérieur:

Non

Conduit flexible Renolux et Chemilux Condensation pour chaudière condensation diamètre 110mm PPtl, rouleau de 25m en carton dérouleur.

Les Atouts de l'article:

Facilement stockable, le carton maintient le flexible une fois entamé. Une graduation sur le carton permet de mesurer la quantité de flexible nécessaire pour le montage,Pratique, un tableau permet d’aider àla gestion du stock. Le conduit est en PPtl, un matériau ultra résistant aux chutes, aux chocs, aux condensats et aux frottements dans le boisseauFacile à stockerMatériau légerHaute résistante aux condensats,